SIEMENS - SIE3KF53630MF11 SEZ FUS 3P 630A NH3 COM CENT W/O MANIGL - 3KF53630MF11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH2, NH3
Ausführung des Betätigungselements - ohne Betätiger
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.572 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869536521
Artikelnummer
SIE3KF53630MF11
Herstellernummer
3KF53630MF11
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH2, NH3
Ausführung des Betätigungselements:
ohne Betätiger
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
355000 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100000 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Position des Betätigungselements:
vorne
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
22000 kA
Geeignet für Frontmontage:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
- Corrente nominale: 630 A
- Grado di protezione: 5
- Numero di poli: 3
- Fusibili compatibili: NH gr. 2 e 3
- Comando: frontale al centro
- Apparecchio di base senza maniglia
- Attacco: piatto
- Facilità di integrazione in sistemi complessi.
- Massima sicurezza per la protezione di apparecchiature e personale.
- Affidabilità in applicazioni critiche.
- Uso ottimizzato con fusibili NH per una protezione eccellente.
Sezionatore sottocarico con fusibile 630 A
Il sezionatore sottocarico con fusibile 630 A è ottimizzato per applicazioni sofisticate, garantendo sicurezza integrale per utenti e sistemi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


