SIEMENS - SIE3KF44402LF11 SEZ FUS 4P 400A NH2 COM SX MAN DIRETTA - 3KF44402LF11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Polzahl - 4
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH1, NH2
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.066 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869536484
Artikelnummer
SIE3KF44402LF11
Herstellernummer
3KF44402LF11
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Polzahl:
4
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH1, NH2
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
220000 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100000 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Position des Betätigungselements:
vorne
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
12000 kA
Geeignet für Frontmontage:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
- Corrente nominale: 400A
- Grado di costruzione: 4
- Configurazione: 4 poli per fusibile NH gr. 1 e 2
- Comando frontale a sinistra
- Apparecchio completo con comando diretto
- Colore attacco: grigio
- Tipo di attacco: piatto SENTRON
- Applicazioni ottimizzate per sistemi sofisticati con fusibili NH.
- Facilità di utilizzo grazie al comando frontale.
- Sicurezza avanzata per utenti e sistemi.
- Design compatto e robusto.
Sezionatore sottocarico con fusibile 400A
Il sezionatore sottocarico con fusibile 400A è progettato per garantire sicurezza integrale per utenti e sistemi, ottimizzato per applicazioni sofisticate con fusibili NH.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


