Startseite

SIEMENS - SIE3KF43400MF11 SEZ FUS 3P 400A NH2 COM CENT W/O MANIGL - 3KF43400MF11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH1, NH2

  • Ausführung des Betätigungselements - ohne Betätiger

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.127 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869536422

Artikelnummer

SIE3KF43400MF11

Herstellernummer

3KF43400MF11

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH1, NH2

Ausführung des Betätigungselements:

ohne Betätiger

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

220000 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

12000 kA

Geeignet für Frontmontage:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

    Sezionatore sottocarico con fusibile 400A

    I sezionatori sottocarico con fusibili 3KF sono ottimizzati per applicazioni sofisticate, garantendo sicurezza integrale per utenti e sistemi.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 400A
    • Grandezza costruttiva: 4
    • Configurazione: 3 poli per fusibile NH gr. 1 e 2
    • Tipo di comando: frontale al centro
    • Apparecchio di base: senza maniglia
    • Attacco: piatto SENTRON

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima sicurezza per gli utenti e i sistemi grazie all'uso di fusibili NH.
    • Adatto per applicazioni sofisticate, aumentando l'affidabilità del sistema.
    • Design compatto che facilita l'installazione in spazi ristretti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie