Startseite

SIEMENS - SIE3KF34254RF11 SEZ FUS 4P 250A NH1 COM LAT DX - 3KF34254RF11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Polzahl - 4

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH0, NH1

  • Ausführung des Betätigungselements - ohne Betätiger

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

781 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869536415

Artikelnummer

SIE3KF34254RF11

Herstellernummer

3KF34254RF11

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Polzahl:

4

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH0, NH1

Ausführung des Betätigungselements:

ohne Betätiger

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

132000 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Position des Betätigungselements:

rechts

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

8000 kA

Geeignet für Frontmontage:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

    Sezionatore sottocarico con fusibile 250A

    Il sezionatore sottocarico con fusibile 250A è progettato per garantire sicurezza integrale per utenti e sistemi nelle applicazioni sofisticate che utilizzano fusibili NH.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 250A
    • Grado di costruzione: 3
    • Numero di poli: 4
    • Compatibilità con fusibili NH gr. 0 e 1
    • Comando: parete laterale a destra
    • Apparecchio dibase senza maniglia
    • Attacco: piatto SENTRON

    Vantaggi per i clienti:

    • Ottimizzati per applicazioni sofisticate
    • Massima sicurezza per utenti e sistemi
    • Facile integrazione in impianti esistenti
    • Affidabilità e robustezza in operazioni di sezionamento

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie