Startseite

SIEMENS - SIE3KF33254LF11 SEZ FUS 3P 250A NH1 COM LAT SX - 3KF33254LF11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH0, NH1

  • Ausführung des Betätigungselements - ohne Betätiger

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

748 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869536354

Artikelnummer

SIE3KF33254LF11

Herstellernummer

3KF33254LF11

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH0, NH1

Ausführung des Betätigungselements:

ohne Betätiger

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

132000 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Position des Betätigungselements:

links

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

8000 kA

Geeignet für Frontmontage:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

    Sezionatore sottocarico con fusibile 250A

    Il sezionatore sottocarico con fusibile 250A è ottimizzato per applicazioni sofisticate, impiegando fusibili NH per garantire sicurezza integrale per utenti e sistemi.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva: 3
    • Tipo: 3 poli per fusibile NH gr. 0 e 1
    • Comando: parete laterale a sinistra
    • Apparecchio di base senza maniglia
    • Attacco: piatto SENTRON

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima sicurezza per gli utenti e i sistemi
    • Adatto per impieghi in ambienti complessi
    • Facile integrazione con rigide specifiche di fusibili NH

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie