SIEMENS - SIE3KF33250MF11 SEZ FUS 3P 250A NH1 COM CENT W/O MANIGL - 3KF33250MF11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH0, NH1
Ausführung des Betätigungselements - ohne Betätiger
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
748 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869536316
Artikelnummer
SIE3KF33250MF11
Herstellernummer
3KF33250MF11
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH0, NH1
Ausführung des Betätigungselements:
ohne Betätiger
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
132000 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100000 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Position des Betätigungselements:
vorne
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
8000 kA
Geeignet für Frontmontage:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
- Intensità nominale: 250A
- Grado di costruzione: 3
- Numero di poli: 3
- Compatibilità fusibili: NH gr. 0 e 1
- Comando: frontale al centro
- Tipo di attacco: piatto
- Ottimizzazione per applicazioni sofisticate.
- Facilità di utilizzo grazie al comando frontale.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
Sezionatore sottocarico con fusibile 250A
I sezionatori sottocarico con fusibili 3KF sono ottimizzati per applicazioni sofisticate, garantendo sicurezza integrale per utenti e sistemi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


