Startseite

SIEMENS - SIE3KF24124RF11 SEZ FUS 4P 125A NH00 COM LAT DX - 3KF24124RF11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Polzahl - 4

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00

  • Ausführung des Betätigungselements - ohne Betätiger

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

445 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869536200

Artikelnummer

SIE3KF24124RF11

Herstellernummer

3KF24124RF11

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Polzahl:

4

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH000, NH00

Ausführung des Betätigungselements:

ohne Betätiger

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

55000 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

5000 kA

Geeignet für Frontmontage:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

    Sezionatore sottocarico con fusibile 125A

    I sezionatori sottocarico con fusibili 3KF sono ottimizzati per applicazioni sofisticate, fornendo sicurezza integrale per utenti e sistemi.

    Dettagli tecnici:

    • Capacità: 125A
    • Grado di costruzione: 2
    • Tipo: 4 poli per fusibile NH gr. 000 e 00
    • Comando: parete laterale a destra
    • Apparecchio di base: senza maniglia
    • Attacchi: piatti

    Vantaggi per il cliente:

    • Ottimizzazione per applicazioni sofisticate.
    • Facilità di installazione grazie al comando laterale.
    • Eccellente livello di sicurezza per i sistemi utilizzati.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie