SIEMENS - SIE3KF24120MF11 SEZ FUS 4P 125A NH00 COM CENT W/O MAN - 3KF24120MF11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Polzahl - 4
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00
Ausführung des Betätigungselements - ohne Betätiger
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
445 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869536163
Artikelnummer
SIE3KF24120MF11
Herstellernummer
3KF24120MF11
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Polzahl:
4
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Ausführung des Betätigungselements:
ohne Betätiger
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
55000 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100000 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Position des Betätigungselements:
vorne
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
5000 kA
Geeignet für Frontmontage:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
- Capacità di corrente: 125A
- Tipo di fusibile: NH gr. 000 e 00
- Configurazione: 4 poli
- Comando: frontale al centro
- Apparecchio di base senza maniglia
- Attacchi: piatti
- Ottimizzato per applicazioni sofisticate.
- Aumenta la sicurezza per gli utenti e i sistemi.
- Facilità di installazione grazie alla progettazionesenza maniglia.
- Compatibile con fusibili NH, offrendo flessibilità nell'uso.
Sezionatore sottocarico con fusibile 125A
Il sezionatore sottocarico con fusibile 125A è progettato per garantire sicurezza integrale per utenti e sistemi nelle applicazioni sofisticate che richiedono fusibili NH.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


