SIEMENS - SIE3KF23162LF11 SEZ FUS 3P 160A NH00 COM SX MAN DIRETTA - 3KF23162LF11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
464 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869536224
Artikelnummer
SIE3KF23162LF11
Herstellernummer
3KF23162LF11
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
90000 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100000 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Position des Betätigungselements:
vorne
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
5000 kA
Geeignet für Frontmontage:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
- Corrente nominale: 160A
- Grado di costruzione: 2
- Poli: 3 per fusibile NH gr. 000 e 00
- Comando: frontale a sinistra
- Apparecchio completo con: comando diretto grigio e attacchi piatti SENTRON
- Ottimizzato per applicazioni sofisticate con fusibili NH.
- Facile installazione e utilizzo grazie al comando frontale.
- Maggiore sicurezza per utenti e sistemi, riducendo il rischio di malfunzionamenti.
Sezionatore sottocarico con fusibile 160A
Il sezionatore sottocarico con fusibile 160A è progettato per garantire sicurezza integrale per utenti e sistemi nelle applicazioni sofisticate con fusibili NH.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


