SIEMENS - SIE3KF23160MF11 SEZ FUS 3P 160A NH00 COM CENT W/O MAN - 3KF23160MF11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00
Ausführung des Betätigungselements - ohne Betätiger
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
224 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869536217
Artikelnummer
SIE3KF23160MF11
Herstellernummer
3KF23160MF11
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Ausführung des Betätigungselements:
ohne Betätiger
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
90 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Position des Betätigungselements:
vorne
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
5 kA
Geeignet für Frontmontage:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Sezionatore sottocarico con fusibile 160A
Il sezionatore sottocarico con fusibile 160A è progettato per garantire una protezione affidabile contro gli incidenti elettrici in applicazioni sofisticate.
Dettagli tecnici:
- Grand. costr. 2
- 3 poli per fusibile NH gr. 000 e 00
- Comando frontale centrale
- Apparecchio di base senza maniglia
- Connessione piatta senza fusibili
- Ottimizzati per applicazioni sofisticate
- Funzionalità di chiusura con lucchetto
- Protezione contro i contatti accidentali
- Copertura fusibili bloccata automaticamente nello stato di inserimento
- Robusta tecnica con elevata resistenza a cortocircuito
- Protezione affidabile anche per impianti eolici fino a 690 V + 10%
Vantaggi per il cliente:
- Alta disponibilità degli impianti
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
- Engineering efficiente grazie a molteplici dati Cax
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie