SIEMENS - SIE3KF23122LF11 SEZ FUS 3P 125A NH00 COM SX MAN DIRETTA - 3KF23122LF11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
366 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869536125
Artikelnummer
SIE3KF23122LF11
Herstellernummer
3KF23122LF11
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
55000 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100000 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Position des Betätigungselements:
vorne
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
5000 kA
Geeignet für Frontmontage:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
- Corrente nominale: 125A
- Dimensione di costruzione: 2
- Poli: 3 per fusibile NH gr. 000 e 00
- Comando: frontale a sinistra
- Apparecchio completo con comando diretto grigio
- Attacchi: piatti SENTRON
- Ottimizzazione per applicazioni sofisticate.
- Facilità di installazione e utilizzo grazie al comando frontale.
- Protezione elevata per gli utenti e i sistemi.
Sezionatore sottocarico con fusibile 125A
Questo sezionatore sottocarico con fusibile da 125A è progettato per applicazioni sofisticate che utilizzano fusibili NH, garantendo sicurezza integrale per utenti e sistemi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


