SIEMENS - SIE3KF23120MR11 SEZ FUS 3P 125A NH00 COM CENT W/O MAN - 3KF23120MR11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00
Ausführung des Betätigungselements - ohne Betätiger
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
445 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869536101
Artikelnummer
SIE3KF23120MR11
Herstellernummer
3KF23120MR11
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Ausführung des Betätigungselements:
ohne Betätiger
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
55000 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100000 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Position des Betätigungselements:
vorne
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
5000 kA
Geeignet für Frontmontage:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
- Grand. costr. 2
- 3 poli per fusibile NH gr. 000 e 00
- Comando frontale al centro
- Apparecchio di base senza maniglia
- Attacchi piatti posteriori
- Corrente nominale: 125A
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
- Adatto per applicazioni sofisticate
- Facile installazione grazie agli attacchi piatti posteriori
- Design compatto con comando frontale
Sezionatore sottocarico con fusibile 125A
I sezionatori sottocarico con fusibili 3KF sono ottimizzati per applicazioni sofisticate, garantendo sicurezza integrale per utenti e sistemi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


