Startseite

SIEMENS - SIE3KF14082LB11 SEZ FUS 4P 80A NH000 COM SX MAN DIR MORS - 3KF14082LB11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A

  • Polzahl - 4

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

191 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869536057

Artikelnummer

SIE3KF14082LB11

Herstellernummer

3KF14082LB11

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Polzahl:

4

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH000, NH00

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

37 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

2.5 kA

Geeignet für Frontmontage:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Sezionatore sottocarico con fusibile 80A

Il sezionatore sottocarico con fusibile 80A è progettato per garantire una protezione affidabile contro gli incidenti elettrici nelle applicazioni con fusibili NH.

Dettagli tecnici:

  • Current rating: 80A
  • Number of poles: 4 poli
  • Fuse type: Fusibile NH gr. 000 e 00
  • Front control: Comando frontale a sinistra
  • Apparecchio completo: Con azionamento diretto
  • Color: Grigio
  • Terminal type: Morsetto serracavo senza fusibili
  • Robustezza: Elevata resistenza a cortocircuito
  • Voltaggio: Fino a 690 V + 10%

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione affidabile contro gli incidenti elettrici grazie alla funzionalità di chiusura con lucchetto.
  • Protezione contro i contatti accidentali.
  • Copertura fusibili bloccata automaticamente nello stato di inserimento.
  • Engineering efficiente grazie a molteplici dati Cax.
  • Sicurezza integrale per utenti e sistemi, incluso per impianti eolici.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie