SIEMENS - SIE3KF14062LB11 SEZ FUS 4P 63A NH000 COM SX MAN DIR MORS - 3KF14062LB11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 4
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
204 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869535951
Artikelnummer
SIE3KF14062LB11
Herstellernummer
3KF14062LB11
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
4
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
30000 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100000 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Position des Betätigungselements:
vorne
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2500 kA
Geeignet für Frontmontage:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
- Prodotto con fusibile da 63A
- Grandezza costruttiva 1
- Configurazione a 4 poli per fusibile NH gr. 000
- Comando frontale a sinistra
- Apparecchio completo con comando diretto grigio
- Morsetto serracavo SENTRON
- Facilita l'uso e la manutenzione con il comando frontale a sinistra
- Progettato per garantire la massima sicurezza degli utenti e dei sistemi
- Adatto per impieghi in contesti industriali sofisticati
Sezionatore sottocarico con fusibile 63A
Il Sezionatore sottocarico con fusibile 63A è ottimizzato per applicazioni sofisticate, garantendo sicurezza integrale per utenti e sistemi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


