SIEMENS - SIE3KF13082LB11 SEZ FUS 3P 80A NH000 COM SX MAN DIR MORS - 3KF13082LB11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung als Sicherheitsschalter - ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V - 37 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
82 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869536002
Artikelnummer
SIE3KF13082LB11
Herstellernummer
3KF13082LB11
Hersteller
SIE
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
37 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2.5 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Frontmontage:
nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Position des Betätigungselements:
vorne
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


