SIEMENS - SIE3KF13062LB11 SEZ FUS 3P 63A NH000 COM SX MAN DIR MORS - 3KF13062LB11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
82 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869535906
Artikelnummer
SIE3KF13062LB11
Herstellernummer
3KF13062LB11
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
30 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Position des Betätigungselements:
vorne
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2.5 kA
Geeignet für Frontmontage:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Sezionatore sottocarico con fusibile 63A
Il sezionatore sottocarico con fusibile 63A è progettato per offrire una protezione affidabile contro incidenti elettrici e garantire un'alta disponibilità degli impianti.
Dettagli tecnici:
- Grand. costr. 1
- 3 poli per fusibile NH gr. 000 e 00
- Comando frontale a sinistra
- Apparecchio completo con azionamento diretto
- Grigio
- Morsetto serracavo senza fusibili
- Elevata resistenza a cortocircuito
- Protezione affidabile anche per impianti eolici fino a 690 V + 10%
Vantaggi per il cliente:
- Protezione affidabile contro incidenti elettrici grazie alla funzionalità di chiusura con lucchetto
- Protezione contro i contatti accidentali
- Copertura fusibili bloccata automaticamente nello stato di inserimento
- Engineering efficiente con molteplici dati Cax
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


