Startseite

SIEMENS - SIE3KF13034LB11 SEZ FUS 3P 32A NH000 COM LAT SX MORSETTI - 3KF13034LB11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00

  • Ausführung des Betätigungselements - ohne Betätiger

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869535814

Artikelnummer

SIE3KF13034LB11

Herstellernummer

3KF13034LB11

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH000, NH00

Ausführung des Betätigungselements:

ohne Betätiger

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

15000 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

2500 kA

Geeignet für Frontmontage:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

    Sezionatore sottocarico con fusibile 32A

    I sezionatori sottocarico con fusibili 3KF sono ottimizzati per applicazioni sofisticate, offrendo sicurezza integrale per utenti e sistemi.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 32A
    • Tipo di costruzione: 1
    • N° poli: 3 per fusibile NH gr. 000
    • Comando: parete laterale a sinistra
    • Apparecchio di base: senza maniglia
    • Morsetto: serracavo SENTRON

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile integrazione in sistemi complessi con fusibili NH.
    • Maggiore sicurezza per gli utenti grazie al design ottimizzato.
    • Installazione semplificata con comando laterale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie