SIEMENS - SIE3KC43460EA210AA3 COMMUTAT. MOTORIZZATO RTSE 415V 630A 3P - 3KC43460EA210AA3
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
780 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869527512
Artikelnummer
SIE3KC43460EA210AA3
Herstellernummer
3KC43460EA210AA3
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
166...332 V
Verriegelbar:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
500 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
630 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
250 kW
Motorantrieb integriert:
ja
Breite:
377 mm
Höhe:
260 mm
Tiefe:
368.5 mm
Sentron, commutatore di rete 3KC
Commutatore di rete 3KC progettato per l'alimentazione elettrica permanente con comandi a distanza.
Dettagli tecnici:
- Comando a distanza: RTSE
- Numero di poli: 3
- Iu: 630 A
- Ue AC: 415 V
- Ie a AC-33 B a 415V: 400 A
- Ie con AC-23 A con 690V: 400 A
- Fissaggio: a vite
- Comando: a motore, sull'estremità destra
- Manopola: con leva dicomando lunga, attacco a sbarra
Vantaggi per il cliente:
- Performance elevata e installazione semplice.
- Sicurezza di funzionamento.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


