Startseite

SIEMENS - SIE1FK21045AF111MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-HD 2,4 NM - 1FK21045AF111MA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

884 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948693193

Artikelnummer

SIE1FK21045AF111MA0

Herstellernummer

1FK21045AF111MA0

Hersteller

SIE

Simotics S-1FK2 HD servomotore

I servomotori SIMOTICS S‑1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica ideali per un ampio impiego in campo industriale.

Dettagli tecnici:

  • M0=2,4 Nm
  • PN = 0,75 kWcon nN=3000 1/min (380...480 V)
  • PN = 0,375 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
  • Freno di stazionamento
  • Grado di protezione IP65
  • Albero D19x40 mm con chiavetta
  • Trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
  • Interfaccia OCC
  • Connettore grandezza M17, orientabile

Vantaggi per il cliente:

  • Massima dinamica grazie alla bassa inerzia intrinseca per applicazioni con elevate esigenze dinamiche e piccole masse in movimento
  • Regolazione precisa e stabile con masse in movimento medio-grandi e momento d'inerzia intrinseco medio
  • Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
  • Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
  • Regolazione stabile con elevata dinamica
  • Configurazione in base a requisiti diversi
  • Anello di tenuta dell'albero per il grado di protezione IP65 e per montaggio esterno

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie