SIEMENS - SIE1FK21044AF102MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-HD 1,27 NM - 1FK21044AF102MA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
669 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515680840
Artikelnummer
SIE1FK21044AF102MA0
Herstellernummer
1FK21044AF102MA0
Hersteller
SIE
Simotics S-1FK2 HD servomotore
I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, adatti per un ampio impiego in campo industriale.
Dettagli tecnici:
- M0=1,27 Nm
- PN = 0,4 kW con nN=3000 1/min (380...480 V)
- PN = 0,2 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
- Freno di stazionamento
- Grado di protezione IP64
- Albero cilindrico D14x30 mm
- Trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
- Interfaccia OCC
- Connettore grandezza M17, orientabile
- Varianti disponibili: High Dynamic e Compact
Vantaggi per il cliente:
- Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
- Regolazione stabile con elevata dinamica
- Configurabili secondo requisiti diversi (con e senza freno di stazionamento, grado di protezione IP64 o IP65, encoder assoluti Singleturn oMultiturn)
- Anello di tenuta dell'albero per grado di protezione IP65
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


