Startseite

SIEMENS - SIE1FK21020AG001SA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-HD 0,16 NM - 1FK21020AG001SA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

185 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948690307

Artikelnummer

SIE1FK21020AG001SA0

Herstellernummer

1FK21020AG001SA0

Hersteller

SIE

Simotics S-1FK2 HD servomotore

I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, progettati per un ampio impiego in campo industriale.

Dettagli tecnici:

  • M0=0,16 Nm
  • PN = 0,05 kW
  • nN=3000 1/min (200...240 V)
  • grado di protezione IP64
  • albero D8x25 mm con chiavetta
  • trasduttore assoluto Singleturn 22 bit (encoder AS22DQC)
  • interfaccia OCC
  • connettore grandezza M12, orientabile

Vantaggi per il cliente:

  • Massima dinamica grazie alla bassa inerzia intrinseca per applicazioni con elevate esigenze dinamiche e piccole masse in movimento
  • Regolazione precisa e stabile con masse in movimento medio-grandi e momento dinerzia intrinseco medio
  • Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
  • Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
  • Regolazione stabile con elevata dinamica
  • Possibilità di configurazione in base a requisiti diversi
  • Anello di tenuta dell'albero per raggiungere il grado di protezione IP65

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie