Siemens Hausgerate - SIZWU14UT70 Waschmaschine unt. 1400U/min 8kg Disp. A - WU14UT70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: B Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 54 kWh / 46 Liter Nennkapazität: 1 - 8 kg Programmlaufzeit⁴: 3:35 h:min Schleudereffizienzklasse: B Schleuderdrehzahl**: 400 - 1400 U/Min. Geräuschwert: 69 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: A Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Dessous, Hemden/Business, Outdoor, Pflegeleicht Plus, Schleudern /Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene Optionen varioSpeed: Bis zu 65% kürzere Waschprogramme *** touchControl-Tasten: Fertig in, Extraspülen, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern Komfort und Sicherheit softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen. Nachlegefunktion iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie. Schaumerkennung Unwuchtkontrolle Kindersicherung Signal am Programmende Leichtreinigungsschublade Einsatz für Flüssigwaschmittel 32 cm-Bullauge, silber-schwarzgrau mit 171° Türöffnungswinkel aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.* Technische Informationen unterbaufähig Gerätemaße (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 59.9 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 106.3 cm Unterbau-Abdeckplatte zum Schutz vor Feuchtigkeit als Sonderzubehör erhältlich Bauform:Standgerät, Bauart:unterbaufähig, Arbeitsplatte abnehmbar, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:links, Gehäusegrundfarbe:weiß, Anschlusswert:2300 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:845 mm, Höhe ohne Arbeitsplatte:820 mm, Breite:598 mm, Tiefe:599 mm, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):B, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


