Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

Siemens Hausgerate - SIZWT45HVG3 WAschetrockner WP 8kg 14Prog Disp. A++

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZWT45HVG3 WAschetrockner WP 8kg 14Prog Disp. A++

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002468028

Artikelnummer

SIZWT45HVG3

Herstellernummer

WT45HVG3

Hersteller

SIZ

Trocknungsart:Kondensation, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:rechts, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Beheizungsart:elektrisches Element, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:625 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:842 mm, Breite:598 mm, Tiefe:613 mm, Energieeffizienzklasse:A++, Fassungsvermögen "Baumwolle":8 kg, Repräsentativer Energieverbrauch/Jahr 4-Personen-Haushalt (...):236 kWh, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:205 min, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:130 min, Geräuschemission:65 dB(A) re 1 pW, Steuerung:elektronisch, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Trommelvolumen:112 l, Kondensationseffizienzklasse:B, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D