Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

Siemens Hausgerate - SIZWT43HV03 WAschetrockner WP 7kg 11Prog Disp. A++

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZWT43HV03 WAschetrockner WP 7kg 11Prog Disp. A++

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002468004

Artikelnummer

SIZWT43HV03

Herstellernummer

WT43HV03

Hersteller

SIZ

Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: A++ Stromverbrauch²: 212 kWh Nennkapazität: 1 - 7 kg Programmlaufzeit³: 188 min Geräuschwert: 65 dB (A) re 1 pW Kondensationseffizienzklasse⁴: B Kondensationseffizienz⁵: 81 % Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Outdoor, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Extra Fein, Super 40, Blusen/Hemden Optionen touchControl-Tasten: Schontrocknen, Knitterschutz, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in Komfort und Sicherheit easyClean Filter anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter Anzeige für Filterreinigung Kindersicherung Knitterschutz nach Programmende Signal am Programmende Kunststofftür, weiß Türanschlag: rechts Metallverschlusshaken Technische Informationen unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm Gerätetiefe:61.3 cm Gerätetiefe inkl. Türe: 64.3 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 110.5 cm Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290 Trocknungsart:Kondensation, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:rechts,Gehäusegrundfarbe:weiß, Beheizungsart:Wärmepumpe, Anschlusswert:625 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:842 mm, Höhe ohne Arbeitsplatte:842 mm, Breite:598 mm, Tiefe:613 mm, Energieeffizienzklasse:A++, Fassungsvermögen "Baumwolle":7 kg, Repräsentativer Energieverbrauch/Jahr 4-Personen-Haushalt (...):212 kWh, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:188 min, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:118 min, Geräuschemission:65 dB(A) re 1 pW, Steuerung:elektronisch, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Trommelvolumen:112 l, Kondensationseffizienzklasse:B, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D