Siemens Hausgerate - SIZWT43H003 WAschetrockner WP 7kg 14Prog Disp. A+ w

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002467984
Artikelnummer
SIZWT43H003
Herstellernummer
WT43H003
Hersteller
SIZ
Wärmepumpentrockner, 7kg, EEK: A+, Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Spezialprogramme: Schnell/Mix, Outdoor, Handtücher, Zeitprogramm 30 min kalt, Zeitprogramm 30 Min. warm, Extra Fein, Super 40, Blusen/Hemden. Knitterschutz 120 min am Programmende, touchControl-Tasten: Knitterschutz, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in, easyClean Filter, anti-vibration Design, softDry-Trommelsystem, AutoDry, LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen. Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter, Anzeige für Filterreinigung, Kindersicherung, Abmessungen (HxBxT): 84,2x59,8x61,3cm, Farbe: Weiß Trocknungsart:Kondensation, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:rechts, Gehäusegrundfarbe:weiß, Beheizungsart:Wärmepumpe, Anschlusswert:600 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:842 mm, Höhe ohne Arbeitsplatte:842 mm, Breite:598 mm, Tiefe:613 mm, Energieeffizienzklasse:A+, Fassungsvermögen "Baumwolle":7 kg, RepräsentativerEnergieverbrauch/Jahr 4-Personen-Haushalt (...):243 kWh, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:204 min, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:126 min, Geräuschemission:65 dB(A) re 1 pW, Steuerung:elektronisch, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Trommelvolumen:112 l, Kondensationseffizienzklasse:B, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D


