Siemens Hausgerate - SIZWQ33G2DG0 WAschetrockner WP 8kg 14Prog Disp. A+++

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trocknungsart - Kondensation
Fassungsvermögen "Baumwolle" - 8 kg
Anschlusswert - 600 W
Bauform - Standgerät
Türanschlag - rechts
Packung
1 ST
EAN
4242003907498
Artikelnummer
SIZWQ33G2DG0
Herstellernummer
WQ33G2DG0
Hersteller
SIZ
Trocknungsart:
Kondensation
Fassungsvermögen "Baumwolle":
8 kg
Anschlusswert:
600 W
Bauform:
Standgerät
Türanschlag:
rechts
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Geräteart:
Frontlader
Steuerung:
elektronisch
Beheizungsart:
Wärmepumpe
Spannung:
220...240 V
Grundfarbe der Blende:
weiß
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Breite:
598 mm
Frequenz:
50 Hz
Tiefe:
599 mm
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
842 mm
Trommelvolumen:
112 l
Energieverbrauch pro Trockenprogramm "Baumwolle":
1.4 kWh
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:
165 min
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:
108 min
Geräuschemission:
64 dB(A) re 1
Mit Innenbeleuchtung:
ja
Restzeitanzeige:
ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Kondensationseffizienzklasse:
A
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


