Startseite

Siemens Hausgerate - SIZWQ33G2D20 WAschetrockner WP 8kg 14Prog Disp. A+++

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZWQ33G2D20 WAschetrockner WP 8kg 14Prog Disp. A+++

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002631941

Artikelnummer

SIZWQ33G2D20

Herstellernummer

WQ33G2D20

Hersteller

SIZ

Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: A+++ Stromverbrauch²: 176 kWh Nennkapazität: 1 - 8 kg Programmlaufzeit³: 165 min Geräuschwert: 64 dB (A) re 1 pW Kondensationseffizienzklasse⁴: A Kondensationseffizienz⁵: 91 % Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Dessous, Handtücher, Kopfkissen, Mix, Outdoor, Super 40, Synthetik, Wolle finish, Zeitprogramm warm Optionen Knitterschutz 60 min am Programmende Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten touchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Endezeitvorwahl, Knitterschutz, Schon, Signal, Start / Nachlegen / Pause, 24 h Endezeitvorwahl Komfort und Sicherheit easyClean Filter AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen. Drehwähler softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe Kindersicherung Signal am Programmende Metallverschlusshaken Technische Informationen unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 61.3 cm Gerätetiefe inkl. Türe: 64.8 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 109.6 cm Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290 Trocknungsart:Kondensation, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:rechts, Gehäusegrundfarbe:weiß, Anschlusswert:600 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:842 mm, Höhe ohne Arbeitsplatte:842 mm, Breite:598 mm, Tiefe:613 mm, Energieeffizienzklasse:A+++, Fassungsvermögen "Baumwolle":8 kg, Repräsentativer Energieverbrauch/Jahr 4-Personen-Haushalt (...):176 kWh, Geräuschemission:64 dB(A) re 1 pW, Steuerung:elektronisch, Restzeitanzeige, Trommelvolumen:112 l, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D