Siemens Hausgerate - SIZWM14N0K4 Waschmaschine 1400U/min 7kg AqSt. Disp. - WM14N0K4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Gehäusegrundfarbe - weiß
Höhe mit Arbeitsplatte - 848 mm
Türanschlag - links
Packung
1 ST
EAN
4242003872260
Artikelnummer
SIZWM14N0K4
Herstellernummer
WM14N0K4
Hersteller
SIZ
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Höhe mit Arbeitsplatte:
848 mm
Türanschlag:
links
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Frequenz:
50 Hz
Grundfarbe der Blende:
weiß
Tiefe:
550 mm
Spannung:
220...240 V
Anschlusswert:
2300 W
Breite:
598 mm
Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:
ja
Absicherung des Gerätes:
10 A
Warmwasseranschluss:
nein
Wassersicherheitssystem:
ja
Restzeitanzeige:
ja
Waschwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:
A
Optimierungsfunktion Waschergebnis:
ja
Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:
53 %
Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:
B
Startzeitvorwahl:
stufenlos


