Startseite

Siemens Hausgerate - SIZWI14W443 Waschmaschine int. 1400U/min 8kg Disp. A - WI14W443

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZWI14W443 Waschmaschine int. 1400U/min 8kg Disp. A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: C Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 62 kWh / 45 Liter Nennkapazität: 1 - 8 kg Programmlaufzeit⁴: 3:26 h:min Schleudereffizienzklasse: B Schleuderdrehzahl**: 400 - 1400 U/Min. Geräuschwert: 66 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: A vollintegrierbar Programme Optionen touchControl-Tasten: Vorwäsche, Extraspülen, Fertig in, Temperatur, varioSpeed, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern Komfort und Sicherheit timeLight: Trotz Einbau sehen Sie den Programmstatus auf den Fußboden projiziert. iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie 10 Jahre Motorgarantie anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe Großes Display für Programmablauf,Temperatur, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen. waterPerfect Plus: ressourcenschonendes Wassermanagement Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion Stufenlose Mengenautomatik Schaumerkennung Unwuchtkontrolle Leichtreinigungsschublade Einsatz für Flüssigwaschmittel Signal am Programmende 30 cm-Bullauge, weiß mit 130° Türöffnungswinkel Möbeltüranschlag wechselbar Metallverschlusshaken aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.* Technische Informationen verstellbare Sockelhöhe: 15 cm verstellbare Sockeltiefe: 6.5 cm Von vorne verstellbare hintere Gerätefüße Bauform:Einbaugerät, Bauart:vollintegrierbar, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:links, Gehäusegrundfarbe:weiß, Anschlusswert:2300 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:818 mm, Höhe ohne Arbeitsplatte:820 mm, Breite:596 mm, Tiefe:544 mm, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):C, Waschwirkungsklasse:A, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G