Siemens Hausgerate - SIZWG56B20G0 Waschmaschine 1600U/min 10kg AqSt. Disp. - WG56B20G0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
IQ700 Waschmaschine, Frontlader, 10 kg, 1600 U/min, Die intelligente Waschmaschine ist 30% sparsamer als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A, mit Antiflecken-System und smartFinish. Energie-Effizienzklasse A -30%: nochmal 30% sparsamer als der Grenzwert zur besten Energie-Effizienzklasse A. Home Connect App (Android und iOS): bediene deine Waschmaschine von wo du willst, wann du willst. speed Pack XL: Programme beschleunigen, die Dauer einstellen oder in nur 15 Min. waschen. Antiflecken-System: entfernt zuverlassig 16 der hartnackigsten Fleckenarten. smartFinish: reduziert Knitterfalten um bis zu 50% - fur weinger Zeit am Bugelbrett