Siemens Hausgerate - SIZVSZ3B212 Bodenstaubsauger highPow 700W 79dB 10m 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bodenstaubsauger
Staubbeutelbetrieb - ja
Länge des Anschlusskabels - 7 m
Anschlusswert - 600 W
Behältervolumen - 4 l
Packung
1 ST
EAN
4242003782729
Artikelnummer
SIZVSZ3B212
Herstellernummer
VSZ3B212
Hersteller
SIZ
Ausführung:
Bodenstaubsauger
Staubbeutelbetrieb:
ja
Länge des Anschlusskabels:
7 m
Anschlusswert:
600 W
Behältervolumen:
4 l
Saugbürste:
Standard
Filterart:
Hygienefilter
Gewicht:
5.9 kg
Schallleistungspegel:
79 dB
Saugkraftregelung:
automatisch
Grundfarbe:
schwarz
Füllanzeige:
ja
Teleskoprohr:
ja
Anschluss für Elektrosaugbürste:
nein


