Siemens Hausgerate - SIZTI923509DE Kaffeevollautomat 2T 2.3L 19bar LCD Milc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino
Bauart - vollautomatisch
Fassungsvermögen Espressoteil - 2.3 l
Anschlusswert - 1500 W
Max. Pumpendruck - 15 bar
Packung
1 ST
EAN
4242003832561
Artikelnummer
SIZTI923509DE
Herstellernummer
TI923509DE
Hersteller
SIZ
Ausführung:
Kaffee/Espresso/Cappuccino
Bauart:
vollautomatisch
Fassungsvermögen Espressoteil:
2.3 l
Anschlusswert:
1500 W
Max. Pumpendruck:
15 bar
Heizsystem:
Pumpen-System
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):
2
Cappuccino-System:
ja
Milchaufschäumung:
ja
Automatisches Reinigungssystem:
ja
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:
290 g
Grundfarbe:
schwarz
Mit Display:
ja
Heißwasserfunktion:
ja
Schnelldampf:
nein
Kaffeepulverschacht:
ja
Mit Wasserfilter:
ja
Padsystem:
nein
Programmierbare Tassenmenge:
ja
Verstellbares Mahlwerk:
nein
Wählbare Kaffeemenge:
ja
Kapselsystem:
nein
Bauform:
Standgerät