Siemens Hausgerate - SIZSN61IX14TE GeschirrspA1/4ler vollint. 60cm 5Prog. A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000005016790
Artikelnummer
SIZSN61IX14TE
Herstellernummer
SN61IX14TE
Hersteller
SIZ
Leistung und Verbrauch: Energieeffizienzklasse: E. Energie / Wasser: 94 kWh / 9.5 Liter. Fassungsvermogen: 13 Ma?gedecke. Programmdauer: 4:10 (h:min). Gerausch: 46 dB(A) re 1 pW. Gerausch-Effizienzklasse: C. Programme und Sonderfunktionen: 5 Programme: Eco 50 ?C, Auto 45-65 ?C, Intensiv 70 ?C, 1h 65 ?C, Favorit. Vorspulen. 3 Sonderfunktionen: Fernstart, HygienePlus, VarioSpeed. Maschinenpflegeprogramm. Add-On Funktion uber die Home Connect App: Silence on Demand. Spul- / Trocknungstechnologie. Aquasensor. dosierAssistent. iQdrive-Motor. Reiniger-Automatik. Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter. Innenbehalter/Boden: Edelstahl/Polinox. Korbsystem: vario Korbsystem. Hohenverstellbarer Oberkorb. Komfortrollen im Unterkorb. Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes. Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x). Besteckablage im Oberkorb. Besteckkorb im Unterkorb. Tassenablage im Oberkorb (2-teilig). Anzeige und Bedienung: Home Connect-fahig uber WLAN. Bedienung von oben. Klartext-Bedienblende (englisch). infoLight blau. Akustisches Programmende-Signal. Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden. Technische Informationen und Zubehor: aquaStop: eine Siemens Hausgerate Garantie bei Wasserschaden ? ein Gerateleben lang. Glasschon-System. Zubehor. Inkl. Dampfschutz fur die Arbeitsplatte. Ma?e: Geratema?e (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm


