Siemens Hausgerate - SIZSN53HS42TE GeschirrspA1/4ler int. 60cm 6Prog. AqSt.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002160472
Artikelnummer
SIZSN53HS42TE
Herstellernummer
SN53HS42TE
Hersteller
SIZ
Einbaugeschirrspüler, 60cm, integriert, EEK: E, 44 dB(A), HomeConnect, 12 Maßgedecke, Programme: Auto 45-65°C, Eco, Favorite, Intensiv, Quick L, Schnell 45°C, Vorspülen. Sonderfunktionen: Remote Start, Intensive Zone, Half Load, VarioSpeedPlus. Wärmetauscher, Aquasensor, dosierAssistent, iQdrive, Reiniger-Automatik, Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox, varioFlex-Körbe, reibungsarme Rollen im Unterkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), variabler Besteckkorb im Unterkorb, elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Startzeitvorwahl 1-24 Stunden, Abmessungen (HxBxT): 81,5x59,8x57,3cm, Farbe: Edelstahl Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Art der Arbeitsplatte:nicht abnehmbare Arbeitsplatte, Dekorfähig:nicht möglich, Grundfarbe der Blende:sonstige, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Anschlusswert:2400 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Spannung:220...240 V, Breite:598 mm, Höhe mit Arbeitsplatte:815 mm, Höhe ohne Arbeitsplatte:815 mm, Tiefe:573 mm, Nischenbreite:600...600 mm, Nischenhöhe:815...875 mm, Nischentiefe:550 mm, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Wasserverbrauch pro Standardprogramm:9,5 l, Energieverbrauch pro Programm bei Verwendung des Standardprogramms:0,9 kWh, Geräuschemission:44 dB(A) re 1 pW, Anzahl der Programme:6, Fassungsvermögen Maßgedecke:12, Wassersicherheitssystem, Startzeitvorwahl:stufenlos, Restzeitanzeige, Warmwasseranschluss, Länge des Zulaufschlauchs:165 cm, Länge des Ablaufschlauchs:190 cm, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G