Siemens Hausgerate - SIZLZ11FXC56 Clean Air Plus Umluftmodul

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Form - eckig
Packung
1 ST
EAN
4242003861943
Artikelnummer
SIZLZ11FXC56
Herstellernummer
LZ11FXC56
Hersteller
SIZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Form:
eckig
Sonderzubehör für Umluftbetrieb Kombinierbar mit Wandessen Geruchsreduzierung > 90 % Lebensdauer des Clean Air Plus Geruchsfilters 12 - 18 Monate. AntiFisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch. Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält 99 % der luftgetragenen Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene Geräuschreduzierung um bis zu 5 dB gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem Verbesserung des Fördervolumens um bis zu 100 m³/h gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem Zur Montage auf dem Außenkanal oder Innenkanal von Wandessen Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, Clean Air Plus Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial