Siemens Hausgerate - SIZLI64LA521 Dunstabzug Flachschirm 60cm silber-metal

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - Auszug
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Art der Luftführung - umrüstbar
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb - 388 m³/h
Lage des Gebläses - Motor im Gehäuse
Packung
1 ST
EAN
4242003880067
Artikelnummer
SIZLI64LA521
Herstellernummer
LI64LA521
Hersteller
SIZ
Bauart:
Auszug
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Art der Luftführung:
umrüstbar
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
388 m³/h
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Leistungsregelung:
3 Stufen
Breite:
598 mm
Anschlusswert:
108 W
Tiefe:
290 mm
Geräuschemission:
67 dB(A) re 1
Durchmesser des Abluftstutzens:
120...150 mm
Beleuchtungsart:
LED
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
196 m³/h
Energieeffizienzklasse:
B


