Siemens Hausgerate - SIZLC97BHM50 Dunstabzug Wand-Dekor 90cm edelstahl-sch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - Wandesse
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Art der Luftführung - umrüstbar
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb - 454 m³/h
Lage des Gebläses - Motor im Kamin
Packung
1 ST
EAN
4242003805978
Artikelnummer
SIZLC97BHM50
Herstellernummer
LC97BHM50
Hersteller
SIZ
Bauart:
Wandesse
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Art der Luftführung:
umrüstbar
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
454 m³/h
Lage des Gebläses:
Motor im Kamin
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Leistungsregelung:
3 Stufen
Breite:
900 mm
Frequenz:
50/60 Hz
Randabsaugung:
nein
Anschlusswert:
255 W
Tiefe:
500 mm
Geräuschemission:
65 dB(A) re 1
Höhe des Kamins:
583...912 mm
Durchmesser des Abluftstutzens:
120...150 mm
Gesamthöhe:
635...965 mm
Ausführung des Schalters:
Tipptaster
Beleuchtungsart:
LED
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Höhe der Haube:
53 mm
Geräuschdämpfung:
nein
Nachlaufeinstellung:
nein
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
324 m³/h
Klasse für den Fettabscheidegrad:
B
Energieeffizienzklasse:
B
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
59.5 kWh
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:
0.25 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Beleuchtungseffizienzklasse:
A


