Siemens Hausgerate - SIZLC97BCP50 Dunstabzug Wand-Dekor 90cm edelstahl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - Wandesse
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Art der Luftführung - umrüstbar
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb - 438 m³/h
Lage des Gebläses - Motor im Kamin
Packung
1 ST
EAN
4242003827260
Artikelnummer
SIZLC97BCP50
Herstellernummer
LC97BCP50
Hersteller
SIZ
Bauart:
Wandesse
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Art der Luftführung:
umrüstbar
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
438 m³/h
Lage des Gebläses:
Motor im Kamin
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Leistungsregelung:
5 Stufen
Breite:
898 mm
Frequenz:
50/60 Hz
Randabsaugung:
nein
Spannung:
220...240 V
Anschlusswert:
145 W
Tiefe:
500 mm
Geräuschemission:
55 dB(A) re 1
Durchmesser des Abluftstutzens:
120...150 mm
Gesamthöhe:
628...1064 mm
Ausführung des Schalters:
Tipptaster
Beleuchtungsart:
LED
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Höhe der Haube:
46 mm
Nachlaufeinstellung:
ja
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
330 m³/h
Klasse für den Fettabscheidegrad:
B
Energieeffizienzklasse:
A
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
33.6 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Beleuchtungseffizienzklasse:
A


