Siemens Hausgerate - SIZLC96BBC60 Dunstabzug Wand-Dekor 90cm schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002467397
Artikelnummer
SIZLC96BBC60
Herstellernummer
LC96BBC60
Hersteller
SIZ
Bauart:Wandesse, Lage des Gebläses:Motor im Kamin, Art der Luftführung:Umluftbetrieb, Anschlusswert:220 W, Höhe des Kamins:635...965 mm, Höhe der Haube:53 mm, Breite:900 mm, Tiefe:500 mm, Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:619 m³/h, Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:422 m³/h, Geräuschemission:70 dB(A) re 1 pW, Beleuchtungsart:LED, Durchmesser des Abluftstutzens:120...150 mm, Werkstoff des Fettfilters:Aluminium, Energieeffizienzklasse:B, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:47,4 kWh, Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:0 W, Klasse für die fluiddynamische Effizienz:A, Beleuchtungseffizienzklasse:A, Klasse für den Fettabscheidegrad:B


