Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

Siemens Hausgerate - SIZLC67BHM50 Dunstabzug Wand-Dekor 60cm edelstahl-sch

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZLC67BHM50 Dunstabzug Wand-Dekor 60cm edelstahl-sch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - Wandesse

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb - 459 m³/h

  • Lage des Gebläses - Motor im Kamin

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003811108

Artikelnummer

SIZLC67BHM50

Herstellernummer

LC67BHM50

Hersteller

SIZ

Bauart:

Wandesse

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Art der Luftführung:

umrüstbar

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:

459 m³/h

Lage des Gebläses:

Motor im Kamin

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Leistungsregelung:

3 Stufen

Breite:

600 mm

Frequenz:

50/60 Hz

Randabsaugung:

nein

Anschlusswert:

255 W

Tiefe:

500 mm

Geräuschemission:

64 dB(A) re 1

Höhe des Kamins:

583...912 mm

Durchmesser des Abluftstutzens:

120...150 mm

Gesamthöhe:

635...965 mm

Ausführung des Schalters:

Tipptaster

Beleuchtungsart:

LED

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Höhe der Haube:

53 mm

Geräuschdämpfung:

nein

Nachlaufeinstellung:

nein

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

321 m³/h

Klasse für den Fettabscheidegrad:

B

Energieeffizienzklasse:

B

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

58.1 kWh

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:

0 W

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:

0.25 W

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

A

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Bauform Wand-Esse, 60 cm Betriebsart und Leistung Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig Max. Förderleistung: 752 m3/h Abluftleistung nach EN 61591 max. 458 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 458 m³/h, Intensivstufe 752 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 458 m³/h Intensivstufe 752 m³/h Komfort Elektronische Steuerung touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Design Box-Esse Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 242 lux Farbtemperatur: 3500 K Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 60.3 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 52/64 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 64 dB dB(A) re 1 pW Maße Für Wandmontage über Kochstellen Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm Gerätemaße Umluft mit cleanAir Plus Umuft Set (HxBxT): 703 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 703 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT): 703 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal Gesamtanschlusswert: 255 W Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker mit Rückstauklappe