Siemens Hausgerate - SIZLC66BBM50 Dunstabzug Wand-Dekor 60cm B edelstahl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - Wandesse
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Art der Luftführung - umrüstbar
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb - 360 m³/h
Lage des Gebläses - Motor im Kamin
Packung
1 ST
EAN
4242003811078
Artikelnummer
SIZLC66BBM50
Herstellernummer
LC66BBM50
Hersteller
SIZ
Bauart:
Wandesse
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Art der Luftführung:
umrüstbar
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
360 m³/h
Lage des Gebläses:
Motor im Kamin
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Leistungsregelung:
3 Stufen
Breite:
600 mm
Frequenz:
50/60 Hz
Randabsaugung:
nein
Anschlusswert:
220 W
Tiefe:
500 mm
Geräuschemission:
60 dB(A) re 1
Höhe des Kamins:
583...912 mm
Durchmesser des Abluftstutzens:
120...150 mm
Gesamthöhe:
635...965 mm
Ausführung des Schalters:
Tipptaster
Beleuchtungsart:
LED
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Höhe der Haube:
53 mm
Geräuschdämpfung:
nein
Nachlaufeinstellung:
nein
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
270 m³/h
Klasse für den Fettabscheidegrad:
C
Energieeffizienzklasse:
B
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
44 kWh
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0 W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:
0.25 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Beleuchtungseffizienzklasse:
A


