Siemens Hausgerate - SIZLB75565 Dunstabzug LA1/4fterbaustein 70cm silber

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - Silber
Art der Luftführung - umrüstbar
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb - 363 m³/h
Lage des Gebläses - Motor im Gehäuse
Packung
1 ST
EAN
4242003838402
Artikelnummer
SIZLB75565
Herstellernummer
LB75565
Hersteller
SIZ
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Art der Luftführung:
umrüstbar
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
363 m³/h
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Leistungsregelung:
4 Stufen
Breite:
730 mm
Frequenz:
50 Hz
Randabsaugung:
nein
Spannung:
220...240 V
Anschlusswert:
206 W
Tiefe:
380 mm
Geräuschemission:
56 dB(A) re 1
Durchmesser des Abluftstutzens:
120...150 mm
Gesamthöhe:
255...255 mm
Ausführung des Schalters:
Schieberegler
Beleuchtungsart:
LED
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Nachlaufeinstellung:
nein
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
268 m³/h
Klasse für den Fettabscheidegrad:
C
Energieeffizienzklasse:
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
80 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
D
Beleuchtungseffizienzklasse:
A


