Siemens Hausgerate - SIZKW36KATGA Weintemperierschrank 199 Fl. A 0,75L Gl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - Silber
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU) - G
Grundfarbe der Tür - Silber
Packung
1 ST
EAN
4242003869635
Artikelnummer
SIZKW36KATGA
Herstellernummer
KW36KATGA
Hersteller
SIZ
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
G
Grundfarbe der Tür:
Silber
Anschlusswert:
50 W
Spannung:
220...240 V
Breite:
600 mm
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe:
1860 mm
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):
199
Tiefe:
610 mm
Klimaklasse:
SN-ST
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


