Siemens Hausgerate - SIZKU21WAHG0 Weintemperierschrank unt. 44 Fl. A 0,75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Bauart - unterbaufähig
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU) - G
Grundfarbe der Tür - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4242003869741
Artikelnummer
SIZKU21WAHG0
Herstellernummer
KU21WAHG0
Hersteller
SIZ
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
unterbaufähig
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
G
Grundfarbe der Tür:
schwarz
Anschlusswert:
60 W
Spannung:
220...240 V
Breite:
598 mm
Absicherung des Gerätes:
6 A
Höhe:
818 mm
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1
Anzahl der Temperaturzonen:
2
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):
44
Tiefe:
581 mm
Nischenbreite:
600...600 mm
Nischenhöhe:
820...820 mm
Nischentiefe:
560 mm
Klimaklasse:
SN-ST
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


