Startseite

Siemens Hausgerate - SIZKU20WVHF0 Weintemperierschrank unt. 21 Fl. A 0,75

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZKU20WVHF0 Weintemperierschrank unt. 21 Fl. A 0,75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - unterbaufähig

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU) - F

  • Grundfarbe der Tür - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003893623

Artikelnummer

SIZKU20WVHF0

Herstellernummer

KU20WVHF0

Hersteller

SIZ

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

unterbaufähig

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):

F

Grundfarbe der Tür:

schwarz

Anschlusswert:

70 W

Spannung:

220...240 V

Breite:

298 mm

Absicherung des Gerätes:

6 A

Höhe:

818 mm

Geräuschemission:

38 dB(A) re 1

Anzahl der Temperaturzonen:

1

Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):

21

Tiefe:

567 mm

Nischenbreite:

300...300 mm

Nischenhöhe:

820...820 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-ST

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Einbau-Weintemperierschrank Leistung und Verbrauch Design Einbau-Kühlautomat Glastüre mit UV-Filter Komfort und Sicherheit Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Dynamische Kühlung durch Innenventilator WEINLAGERN Technische Informationen Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel Türöffnungswinkel 115° Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm Türanschlag rechts, wechselbar Maße Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 30.0 cm x 55.0 cm Gerätemaße ( H x B x T): 81.8 cm x 29.8 cm x 56.7 cm Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt Zubehör Allgemeine Information Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: F Nutzinhalt gesamt: 58 l Nutzinhalt Kühlfächer: 58 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l Energieverbrauch / Jahr: 100 kWh/a Klimaklasse: SN-ST SuperGefrieren: nein Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB Bauform:Einbaugerät, Bauart:unterbaufähig, Gehäusegrundfarbe:schwarz, Grundfarbe der Tür:schwarz, Anschlusswert:70 W, Spannung:220...240 V, Absicherung des Gerätes:6 A, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):F, Geräuschemission:38 dB(A) re 1pW, Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):21, Breite:298 mm, Höhe:818 mm, Tiefe:567 mm, Nischenbreite:300...300 mm, Nischenhöhe:820...820 mm, Nischentiefe:550 mm, Klimaklasse:SN-ST, Anzahl der Temperaturzonen:1, Temperatur:5...20 °C, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G