Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

Siemens Hausgerate - SIZKS36VVIEP KA1/4hlschrank 60cm Cooler 346L E inox-a

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZKS36VVIEP KA1/4hlschrank 60cm Cooler 346L E inox-a

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Bauart - sonstige

  • Dekorfähig - nicht möglich

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003871065

Artikelnummer

SIZKS36VVIEP

Herstellernummer

KS36VVIEP

Hersteller

SIZ

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Bauart:

sonstige

Dekorfähig:

nicht möglich

Bruttofassungsvermögen gesamt:

348 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Nutzinhalt des Kühlfachs:

346 l

Absicherung des Gerätes:

10 A

Höhe:

1860 mm

Breite:

600 mm

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

304 kWh

Anzahl der Verdichter:

1

Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):

E

Tiefe:

650 mm

Geräuschemission:

39 dB(A) re 1

Innenlüfter im Kühlteil:

ja

Türanschlag:

links

Türanschlag wechselbar:

ja

Leistung und Verbrauch Design Türen Edelstahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127) Vertikaler Stangengriff LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik superKühlen Kühlteil Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator Abtau-Automatik im Kühlteil 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 6 Glasplatten ausziehbar 7 safety glass shelves of which 5 are height adjustable, 6 Glasplatten ausziehbar verchromter Flaschenrost 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach Frischhaltesystem 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch Maße Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm Technische Informationen Türanschlag links, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Türöffnungswinkel 90° 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage EU19_EEK_D: E Total Volume EEC EU19: 346 l EU19_Volumen Kühlfächer_D: 346 l EU19_Volumen Tiefkühlfaecher_D: 0 l EU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 116 kWh/a EU19_Klimaklasse_D: SN-T EU19_Schnelleinfrierfunktion_D: nein EU19_Luftschallemission_D: 39 dB