Siemens Hausgerate - SIZKS36FPXCP KA1/4hlschrank 60cm Cooler 0G 309L C bla

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Bauart - sonstige
Dekorfähig - nicht möglich
Packung
1 ST
EAN
4242003879566
Artikelnummer
SIZKS36FPXCP
Herstellernummer
KS36FPXCP
Hersteller
SIZ
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Bauart:
sonstige
Dekorfähig:
nicht möglich
Bruttofassungsvermögen gesamt:
329 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
309 l
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe:
1860 mm
Breite:
600 mm
Anschlusswert:
90 W
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
97 kWh
Anzahl der Verdichter:
1
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
C
Tiefe:
650 mm
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Türanschlag:
links
Türanschlag wechselbar:
ja


