Siemens Hausgerate - SIZKI31RNSE0 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 165L Sc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002468233
Artikelnummer
SIZKI31RNSE0
Herstellernummer
KI31RNSE0
Hersteller
SIZ
Schlepptür-Technik, EasyInstallation Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 96 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 165 l Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Klimaklasse: SN-ST Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Alarm Kühlschranktür Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 165 l 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 3 Türabsteller Frischhaltesystem 1 freshBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 102.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Länge des Anschlusskabel: 230 cm Türanschlag rechts, wechselbar 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage Flaschenkamm Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör Ausführung:1-türig, Bauform:Einbaugerät, Bauart:vollintegrierbar, Gehäusegrundfarbe:sonstige, Dekorfähig:nicht möglich, Absicherung des Gerätes:10 A, Anzahl der Verdichter:1, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Breite:541 mm, Höhe:1021 mm, Tiefe:548 mm, Nischenbreite:560...560 mm, Nischenhöhe:1025...1025 mm, Nischentiefe:550 mm, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Möbeltürbefestigung:Schleppverbindung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


