Siemens Hausgerate - SIZKG49NXIBF KA1/4hl-Gefrierkombi 70cm NoFr. 0G 311/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003087129
Artikelnummer
SIZKG49NXIBF
Herstellernummer
KG49NXIBF
Hersteller
SIZ
EEK: B, 142 kWh/a, 35 dB, Geräuschkl.: B, Standgerät, NoFrost: Twin No Frost (KS + GS), , vertikal integrierter Griff, inox-antifingerprint, Nutzinhalt gesamt: 440 l, davon Kühlen: 311 l, davon Gefrieren: 129 l, H.: 203,00 cm, B.: 70,00 cm, T.: 66,70 cm Lage des Gefrierteils:unten, Ausführung:2-türig, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Grundfarbe der Tür:Edelstahl, Dekorfähig:nicht möglich, Frequenz:50 Hz, Spannung:220...240 V, Absicherung des Gerätes:10 A, Anzahl der Verdichter:1, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):B, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:142 kWh, Nutzinhalt des Kühlfachs:311 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:129 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:35 dB(A) re 1 pW, Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:2, Breite:700 mm, Höhe:2030 mm, Tiefe:667 mm, Gefrierleistung:11,5 kg/24h, Lagerung bei Stromausfall:21 h, Klimaklasse:SN-T, Frostfree System:Kühl-/Gefriergerät, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Anzahl der Auszüge/Körbe:3, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Thermometer - Kühlteil:digital, Thermometer - Gefrierteil:digital, Frischhaltezone / 0 °C-Zone, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


