Siemens Hausgerate - SIZKG49NAIBT KA1/4hl-Gefrierkombi 70cm NoFr. 0G 311/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002468059
Artikelnummer
SIZKG49NAIBT
Herstellernummer
KG49NAIBT
Hersteller
SIZ
Türen Edelstahl antiFingerprint Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: B Energieverbrauch / Jahr: 142 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 440 l Nutzinhalt Kühlfächer: 311 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 129 l Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B/ 35 dB Klimaklasse: SN-T Design Türen Edelstahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127) Vertikaler Stangengriff Metallrückwand EmotionLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Komfort und Sicherheit noFrost - nie wieder abtauen! freezerLight Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum superKühlen SuperGefrieren: ja Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil Kühlteil Multi-Airflow-System 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar Flaschenkühler, verchromter Flaschenrost 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Butter-/Käsefach 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller Frischhaltesystem 1 hyperFresh ◄0°C► Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch Gefrierteil 3 transparente Gefriergut-Schubladen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 203.0 cm x 70.0 cm x 66.7 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Länge des Anschlusskabel: 240 cm 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Lage des Gefrierteils:unten, Ausführung:2-türig, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:sonstige, Grundfarbe der Tür:Edelstahl, Dekorfähig:nicht möglich, Frequenz:50 Hz, Spannung:220...240 V, Anschlusswert:100 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Anzahl der Verdichter:1, Nettofassungsvermögen gesamt:440 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):B, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:207 kWh, Nutzinhalt des Kühlfachs:330 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:108 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:38 dB(A) re 1 pW, Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:2, Breite:700 mm, Höhe:2030 mm, Tiefe:667 mm, Gefrierleistung:12 kg/24h, Lagerung bei Stromausfall:16 h, Klimaklasse:SN-T, Frostfree System:Gefriergerät, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Anzahl der Auszüge/Körbe:3, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Thermometer - Kühlteil:digital, Thermometer - Gefrierteil:digital, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


